DIJET(ダイジェット工業)
チップ ENMQ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
74074824
品番
ENMQ100312ZER DH102
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
PVDコーティング/DH102
寸法A(mm)
10
精度
M
寸法B(mm)
6
寸法T(mm)
3.2
寸法rε(mm)
1.2