アトレーヌ ウレタンプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 74078542 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。
アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。

成分湿気硬化ウレタン樹脂系 用途ウレタン防水・塩ビシート素地専用 種別アトレーヌ水性防水材専用下塗剤 標準重ね塗り回数(回)1(0.08〜0.1kg/m2) 危険等級U 乾燥時間(時間)1〜6(23℃時)、2〜8(5〜10℃時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5.1L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)50〜63 油性 or 水性油性 希釈液無希釈 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※既に雨漏りが発生している箇所の防水はできません。その場合は塗装をせず、専門業者へ相談をしてください。
※塗り面積や塗布量は、塗被物の素材や状態により増減することがあります。
※ウレタンプライマーは湿気硬化タイプですので、一度開封したプライマーはできるだけ早く使い切ってください。
※また、塗装の際は当日中に最低でも1回目の中塗り塗装を終わらせてください。
※翌日以後の塗装では、中塗りとの密着力が低下して剥がれの原因となります。
※湿度が高い時や気温の低い時は乾燥が遅れる場合がありますので、次の工程に入る時は乾燥状態をよく確認してください。
※降雨降雪積雪が予想されている時または気温5℃以下湿度85%以上の時、下地が濡れている時は塗装しないでください。
※塗装の際は手袋保護メガネ等を着用し汚れても良い衣服で行ってください。皮膚に付着した場合は多量の石けん水で
※洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。
※また、万が一、目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする