曜日別特売
WDMW050316ZER JC8050 チップ WDMW DIJET(ダイジェット工業) 74082506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WDMW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PVDコーティング/JC8050注文コード74082506品番WDMW050316ZER JC8050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質PVDコーティング/JC8050寸法A(mm)8精度M寸法B(mm)1寸法T(mm)3.2寸法rε(mm)1.6寸法θ°15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする