- ソフトエッジカバー モノタロウ 74104425 - ソフトエッジカバー モノタロウ 74104425 - ソフトエッジカバー モノタロウ 74104425

ソフトエッジカバー

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74104425 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンの柔らかい素材ですので柔軟に折り曲げてエッジにそって装着させる事が出来ます。
溝には角度がついた成型ですので接着剤などは不要でそのまま取り付けることが出来ます。

用途薄板などのエッジカバーとして 材質ポリエチレン 寸法(mm)(H)3.2×(T)0.7×(W)2.4×(W1)0.5 使用温度範囲(℃)-40〜80 全長(m)5 適合パネル厚さ(mm)0.5〜2.4
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74104425 - 34690686 SE-1 ソフトエジング デンカエレクトロン ソフトエジング デンカエレクトロン 1本 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
ステンレス板のエッジ保護
株式会社MAIN ENGINE 様 (建設業・工事業)

見た目、飲み込みしろに奥行きがないので大丈夫?となるが、いざ差し込むと意外と外れないので満足です。しかし、あと1割は深くしてもらえないだろうか。

2025-04-20
用途:
板金のエッジ処理
製造業

安価に惹かれて購入したが、深さが浅く作業時に低温だったこともあって、硬く取付がし難かった。ヒートガンで加熱しながら6mを取り付けるのに小一時間掛かってしまった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
74104425
2023-09-04
用途:
薄板のエッジカバー
サービス業

薄板のエッジ保護用に購入
1.2mm板に使用したが、安定感が足らない感じ
2.0mm位で有れば安定する感じ
対応サイズが細分化されると良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
74104495
2023-06-14
用途:
アクリル仕切り板の断面保護
医療法人福慈会 様 (医療・福祉・介護関連業)

受付に設置しているアクリルボードの角が鋭角なため、保護を目的にエッジカバーを取り付けました。はがれることなく、十分役割を果たしております。

2024-10-11
用途:
板の側面の保護

白い板の側面保護に利用予定でしたが、白の表記は白ではなく乳半です。
色が違うため使用できませんでした。
素材としては柔らかすぎず、きれいなラインで取り付けることができます。

対象商品:
74104425
2023-10-05
用途:
ふろ蓋の周囲に使用。
不動産業

黴だらけのふろ蓋の周囲に使用予定。幅狭いがなんとか押し込めた。

対象商品:
74104425
2023-07-04
用途:
エッジ保護
その他業種

ソフトエッジとの事で、柔らかい素材かと思いましたが、思いのほか硬くテフロンのような素材でした。思っていた物とは違いましたが機能的には満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
74104425
2023-04-15
用途:
車輛のメンテナンス
Hide-Out 様

LEDライト(底部マグネット付)の床置き台としてスチールプレートを使う際のエッジの保護に使用。
当初はバリを削って使っていましたが、プレートでボディ等に傷を入れない様にするための対策です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする