IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
レール式端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):2.5(IEC)/AWG 28...12(UL)/AWG 28...12(CSA)/2.5(EN 60079-7)
注文コード
74187104
品番
1521690000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):2.5(IEC)/AWG 28...12(UL)/AWG 28...12(CSA)/2.5(EN 60079-7)
長さ(mm)
77.5
幅(mm)
5.1
高さ(mm)
36.5
定格電圧(V)
800(IEC)/600(UL)/600(CSA)/550(EN 60079-7)
定格電流(A)
24(IEC)/20(UL)/20(CSA)/21(EN 60079-7)
最大電流(A)
24
梱包数
100
接続可能電線(mm
2
)
0.14〜2.5