IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
レール式端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):1.5(IEC)/AWG 26...14(UL)/AWG 26...14(CSA)
注文コード
74187226
品番
2482160000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):1.5(IEC)/AWG 26...14(UL)/AWG 26...14(CSA)
長さ(mm)
55
幅(mm)
3.5
高さ(mm)
33.5
定格電圧(V)
500(IEC)/300(UL)/300(CSA)(隣接端子台との)
定格電流(A)
17.5(IEC)/13(UL)/13(CSA)
最大電流(A)
17.5
梱包数
50
接続可能電線(mm
2
)
0.14〜1.5