IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
レール式端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):16(IEC)/AWG 18...6(UL)/AWG 18...6(CSA)/16(EN 60079-7)
注文コード
74187235
品番
2494000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):16(IEC)/AWG 18...6(UL)/AWG 18...6(CSA)/16(EN 60079-7)
長さ(mm)
80.5
幅(mm)
12
高さ(mm)
51.5
定格電圧(V)
1000(IEC)/600(UL)/600(CSA)/550(EN 60079-7)
定格電流(A)
76(IEC)/62(UL)/62(CSA)/64(EN 60079-7)
最大電流(A)
76
梱包数
20
接続可能電線(mm
2
)
0.5〜16