三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイントブーツ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74213904
品番
HJD‐18ブーツ
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
95
材質
ニトリルゴムNBR
仕様
ブーツリング:添付
幅(mm)
54
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
33
山数
9
最高使用温度(℃)
90