京セラ
チップ サーメット 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PV720
メーカー商品コード
TLD03592
注文コード
74253263
品番
DCMX11T308WP PV720
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
1400
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角55°
厚さ(mm)
3.97
材質(本体)
PV720
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
-
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
1
寸法BS(mm)
-
メーカー商品コード
TLD03592
逃げ角(°)
7