曜日別特売

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)PV720メーカー商品コードTLD07290注文コード74253419品番TPMX110302WP PV720
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状正三角形厚さ(mm)3.18材質(本体)PV720寸法L(mm)-内接円直径(Φmm)6.35寸法D1(mm)3.3厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-コーナー半径Re(mm)0.2チップブレーカ-コーナー数3ブレーカ適合領域3寸法BS(mm)-メーカー商品コードTLD07290逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする