リヒトラブ
Mutual ルーパーレターファイル A4 コピー用紙100枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープグリーン
ディープグリーン
スレートブルー
ライトブルー
アイボリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
74742775
品番
F2106-7
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のうすいとじ具を使用した2穴ファイルです。裏面に折り目があるため、大きく開いてスムーズに閲覧ができます。
色
ディープグリーン
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具:ポリプロピレン
質量(g)
105
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×15×300
収納枚数(枚)
コピー用紙100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません