曜日別特売
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791

F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791
F2106-11 Mutual ルーパーレターファイル A4  コピー用紙100枚 リヒトラブ 74742791

Mutual ルーパーレターファイル A4 コピー用紙100枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色スレートブルー
内容量1冊注文コード74742791品番F2106-11
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ポリプロピレン製のうすいとじ具を使用した2穴ファイルです。裏面に折り目があるため、大きく開いてスムーズに閲覧ができます。

色
スレートブルー
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具:ポリプロピレン
質量(g)
105
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×15×300
収納枚数(枚)
コピー用紙100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする