曜日別特売
MT-1034 あんしん楽らクッション(底面防水タイプ) 丸田シャツ Tetote 74743265

あんしん楽らクッション(底面防水タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74743265品番MT-1034
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量で耐圧分散に優れた座面クッションです。スリットカット構造による耐圧分散効果で疲れにくい。底面生地は防水加工+滑り止め付き。カバーはそのまま洗濯機へ。クッション材は手洗いが可能。用途に応じて選べる【通気性重視】と【防水重視】

用途体圧を分散し身体への負担を軽減材質カバー表面:ポリエステル100% / カバー底面:ポリエステル100%(防水ウレタン加工)滑り止め付きブラック寸法(cm)40×40厚さ(cm)5
注意
※【カバー】カバーはファスナーを閉じて洗濯ネットに入れ、洗濯機の弱水流モードで洗ってください。乾燥機を使用する場合は、低温に設定してください。漂白剤の使用はお避けください。アイロンの使用はお避けください。【クッション材】クッション材は手洗いのみ可能です。押し洗いをして、洗剤が残らないように十分にすすいでください。乾燥機は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする