- 色
- ブラック
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- 質量(g)
- 92
- 適合規格
- Bluetooth 5.1(BLE) Class2
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約61×104.8×39.2
- 対応機種
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
- 分解能
- 1000・1600・2400・3200count/inch
- 機能
- レシーバー収納あり
- インターフェース
- USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
- バッテリー
- 内蔵バッテリー
- 保証期間
- ご購入日より1年
- ワイヤレス通信
- 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
- 連続動作時間
- 約60時間
- 連続待機時間
- 約12500時間
- プロファイル
- HOGP (HID over GATT Profile)
- 通信距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- 読取方式
- 光学センサー方式(ブルーLED)
- ケーブル形状
- USB A to Cケーブル
- 電波周波数
- 2.402GHz~2.480GHz
- 使用可能日数
- 約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。
- マルチペアリング
- 2台可能
- ボタン仕様
- 左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン