曜日別特売
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786

400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786
400-MAWBT203BG ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクト 74825786

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード74825786品番400-MAWBT203BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

左右方向のスクロールが可能なチルトホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできます。
Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。
カーソルスピードを1000
1600
2400
3200カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。

色
ベージュ
付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
92
適合規格
Bluetooth 5.1(BLE) Class2
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×104.8×39.2
対応機種
対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
分解能
1000・1600・2400・3200count/inch
機能
レシーバー収納あり
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
バッテリー
内蔵バッテリー
保証期間
ご購入日より1年
ワイヤレス通信
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
連続動作時間
約60時間
連続待機時間
約12500時間
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ケーブル形状
USB A to Cケーブル
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数
約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。
マルチペアリング
2台可能
ボタン仕様
左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする