400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987

400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987
400-MABS233BK ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音 サンワダイレクト 74825987

ブルーLEDマウス Bluetooth5.2 静音400-MABS233BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード74825987品番400-MABS233BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。
5段階に変更可能なソフト高速スクロール対応。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。

色
ブラック
付属品
充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチ、日本語取扱説明書あり
適合規格
Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
対応機種
対応機種:Bluetooth対応のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ 、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※Bluetooth5.2 HOGPに対応した機種。対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
分解能
800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ
製品質量(g)
56
保証期間
ご購入日より1年
バッテリー稼動時間
連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
プロファイル
HOGP (HID Over GATT Profile)
通信距離(m)
最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2
収納時寸法(cm)
約W5.58×D7.05×H2.7
周波数帯域(GHz)
2.4
読取方式
ブルーLEDセンサー方式
使用時寸法(cm)
約W5.58×D11.1×H2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする