- 使用可能日数
- 約54日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電を考慮しない社内テスト値であり保証値ではありません。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- セット内容
- 充電用ケーブル(USB-A to C 約76cm)
- 質量(g)
- 30
- 適合規格
- Bluetooth 5.2 Class2
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ(レシーバー:USB Aコネクタ)
- 接続方式
- Bluetooth・2.4GHzワイヤレス・有線
- 対応機種
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
- 分解能
- 1000・1600・2400・4000count/inch
- インターフェース
- USB HID仕様バージョン1.1準拠、USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。
- バッテリー
- 内蔵バッテリー(充電式)
- 充電時間
- 約30分(目安)※充電時間は接続する機器によって異なります。
- 保証期間
- ご購入日より1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約4.8×8×1.3
- ワイヤレス通信
- 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
- 連続動作時間
- 約36時間
- 連続待機時間
- 約8760時間
- USBポート
- 充電ポート:USB Type-C
- プロファイル
- HOGP(HID over GATT Profile)
- 通信距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- 読取方式
- 光学センサー方式
- ケーブル形状
- USB A to USB Type-C(充電用)
- ボタン仕様
- 左/右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、戻る/進むボタン、カウント切替えボタン、ペアリングボタン