※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 74973206 8×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 74973206

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 74973206 品番 8×50
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質SCM435相当 長さ(mm)50 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5 寸法S(mm)4 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)4.58 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)5.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする