曜日別特売
M8×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 74984729

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM8注文コード74984729品番M8×20
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質SCM435相当長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法e(mm)4.58先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)5.5穴の形状六角穴ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする