サンエス
冷凍庫長 -60℃(オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ(cm)
28
注文コード
74998196
品番
NR013【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥47,980
¥
20,980
バスケットに入れる
-60℃の極寒作業でも安心の防寒性能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
28
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
オレンジ
注意
※別寸不可
※お客様のご都合による返品はお断りいたします。