曜日別特売
LDR200-220V37N-H-E39/HBA【ワケあり】 LEDアイランプHB 岩崎電気 74998431

LEDアイランプHB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
32(200V)37(220V)
注文コード
74998431
品番
LDR200-220V37N-H-E39/HBA【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
32(200V)37(220V)
全光束(Lm)
4600(200V)5100(220V)
入力電圧(V)
200~220
ビーム光束(Lm)
3000(200V)3300(220V)
最大光度(cd)
1550(200V)1700(220V)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
天井灯ホルダ:O39-006P
材質
(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
1010
タイプ
高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)
-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金
E39
相関色温度(K)
5000
ビームの開き(°)
110
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
仕上
白色塗装
ホルダー
O39-156P
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.7(200V)137.8(220V)
入力電流(A)
0.16(200V)0.17(220V)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
ワット数
37W〈E39口金〉
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
※適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする