曜日別特売

黄銅製 汎用 銅管接続用 ゲート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
黄銅 クラス125 ソルダー形,内ねじ 仕切弁、-29~120℃の静流水:1.12、管接続 : JIS B2011
呼び径(inch)
1/2
注文コード
74999359
品番
CFS
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
規格
管接続:JIS B2011
呼び径(inch)
1/2
口径(A)
15
仕様
黄銅 クラス125 ソルダー形,内ねじ 仕切弁、-29~120℃の静流水:1.12、管接続 : JIS B2011
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
75
材質(フタ)
C3771
材質(弁体)
C3771
材質(弁箱)
C3771
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする