KITZ(キッツ)
黄銅製 汎用 銅管接続用 ゲート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
クラス125 ソルダー形,内ねじ 仕切弁、-29~120℃の静流水:1.12、管接続 : JIS B2011 (3)
呼び径(inch)
1/2
注文コード
74999429
品番
CFH
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
規格
管接続:JIS B2011 (3)、鉛の浸出性能基準相当品(メーカー確認)
呼び径(inch)
1/2
口径(A)
50
仕様
クラス125 ソルダー形,内ねじ 仕切弁、-29~120℃の静流水:1.12、管接続 : JIS B2011 (3)
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
154
寸法D1(mm)
90
材質(フタ)
C3771
材質(弁体)
C3771
材質(弁箱)
C3771
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材