※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)250
スイッチ数2
注文コード75041574
品番70H-8R2TC50AB250-ABBN2
参考基準価格(税別)¥115,900
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
この商品は内径・シリンダストローク・スイッチ数など6819種類から選べます
他の種類を見る
内径Φ32〜Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。