KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・材質・口径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
管接続: ウエハー形 (JIS 5K, 10K)、面間: JIS B2032 系列番号 46
口径(A)
400
注文コード
75042418
品番
EXS10010DJU
参考基準価格(税別)
¥1,016,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
呼び径(inch)
16
口径(A)
400
仕様
電動操作式 ダクタイル 10K バタフライ弁
質量(kg)
90
規格
管接続: ウエハー形 (JIS 5K, 10K)、面間: JIS B2032 系列番号 46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材