KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 ニードル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ外径・仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
8
仕様
ステンレス鋼 30K ミニチュアバルブ(アングルタイプ、インチチューブ)
注文コード
75060810
品番
UN3DP8
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
口径(A)
8
仕様
ステンレス鋼 30K ミニチュアバルブ(アングルタイプ、インチチューブ)
質量(kg)
0.19
規格
管接続: カップルロック
チューブ外径(Φmm)
8
材質(弁箱)
316SS
材質(弁棒)
SUS630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材