KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 ニードル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ外径・仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ストレートタイプ(インチチューブ)
注文コード
75060846
品番
UN3EP103
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
口径(A)
10
仕様
ストレートタイプ(インチチューブ)
質量(kg)
0.22
材質(弁箱)
316SS
材質(弁棒)
SUS630
チューブサイズ
外径/呼び径:10mm× R3/8B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材