曜日別特売

ステンレス鋼製 ニードル

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アングルタイプ(インチ チューブ)
注文コード
75060880
品番
UN3FP62
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
口径(A)
6
仕様
アングルタイプ(インチ チューブ)
質量(kg)
0.19
材質(弁箱)
316SS
材質(弁棒)
SUS630
チューブサイズ
外径/呼び径:6 mm× R1/4B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする