※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LXMU08/10/12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.21
注文コード
75081923
品番
LXMU120408PER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE・厚さS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
厚さS(mm)
3.21
寸法RE(mm)
0.8
寸法APMX(mm)
9.00
寸法LE(mm)
10.00
寸法W1(mm)
6.00
寸法S(mm)
3.21
寸法BS(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応