※本体

KAT-013 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 75084784 KAT-013 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 75084784 KAT-013 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 75084784 KAT-013 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 75084784 KAT-013 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 75084784 KAT-013 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 75084784

ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75084784 品番 KAT-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,800
販売価格(税別)
45,273

オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。
最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。
高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。
使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。

付属品リモコン(電池別売り) 質量(kg)約3.1 アイスブラック 種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能) 定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960 電源コード(m)約1.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3 機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン 適合床面積オゾン除菌:約6〜15畳 オートパワーオフ12時間後 風量調整6段階風量調節機能 連続起動時間(分)オゾン:120 タイマー1h〜12h(1hごとに設定可) リモコン 安全機能オートストップ・セーフティロック 発生方式マイルドオゾン発生システム 切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする