リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936

リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936
リモートボタン リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 75087936

リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75087936
品番
リモートボタン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動
電池:CR2450/リチウム電池×1
【押すだけで起動】スマホ操作&音声コントロール必要なし、ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動します
【SwitchBotアプリの「シーン」をトリガー】ボタンを押すと、多数のSwitchBotデバイスを同時にコントロール(ハブミニまたはシーリングライトが必要。ロックがシーンの実行アクションとして設定できません)
【ボタン2つあり】それぞれのボタンのアクションを設定することができます。一つのボタンで一つのSwitchBotデバイスの特定のアクションを実行することができます。その上、一つのボタンで一つのシーン(オートメーション)を実行することもできます。オートメーションの中で複数のSwitchBotデバイスのアクションを設定できます
【置き場所自由】ベッドサイドテーブルや机や壁など、手の届くところに
【対応可能なデバイス】SwitchBot指ロボット、SwitchBotカーテン2代/3代、SwitchBotプラグミニ、SwitchBotロック/ロックPro、SwitchBotスマート電球、SwitchBotシーリングライトシリーズ、SwitchBotテープライト

用途
スイッチボットデバイスのコントロールに。スマートリモコン 遠隔操作 簡単操作 ワンタッチ 壁付け マジックテープ IoT スマホ スマートハウス
材質
ABS
質量(g)
17.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.71×4.31×1.34
取扱説明書:(6.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする