曜日別特売
H300 一般形水銀ランプ 日立 75093426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般形水銀ランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75093426品番H300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

一般的なHIDランプです。

用途道路・広場・庭園・工場・体育館。全長(mm)290質量(g)270タイプ透明形口金E39定格消費電力(W)300全光束(Lm)14700外管径(Φmm)116色温度(K)5700定格平均寿命(時間)12000電球の種類水銀ランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75093435
2014-12-18
用途: 屋外照明

同じワット数でも白色球に比べて格段の明るさです。白色球700Wと並べても全く劣らない照度と云えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする