非接触温度計 保管ポーチ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75106064 品番51862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,351
販売価格(税別)
3,955

わずか1秒で測定完了10万台突破の非接触温度計
非接触でたった1秒の高速測定が可能な非接触温度計です。推奨距離は約1〜5cmで、衛生的かつ簡単に体温チェックが行えます。3色液晶とアラーム機能で、温度の変化もひと目で確認できます。表面温度測定モードと温度補正モードを搭載しており、一次スクリーニングにもおすすめ。乾電池式で手軽に使えます。アラーム音のON/OFF切替、アラームが鳴る温度の変更も可能。
材質:温度計本体:ABS、保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ。サイズ:本体:78×39×136mm、ポーチ:約180×130×50mm。セット内容:本体×1、保管ポーチ×1

用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。 セット内容本体×1、保管ポーチ×1 材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ 寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50 電源単4電池2本使用(別売) 測定範囲(℃)表面温度測定モード:10〜95.9、温度補正モード:32〜42.9 測定精度測定精度/表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モ ード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃) 分解能(℃)0.1 保証期間1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75106064
2022-07-26
用途:
各種総会・会合・イベント時の参加者体温測定に使用

以前に支給された同じ型式を使用していたが、動作不良になったので、同じ型を探して
購入。「モノタロウ」で見つかり助かりました。
 故障した非接触温度計は、「2042」の表示だけが出るので取り扱い説明書にこの状態
時の故障内容・対策とか書いてあれば良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする