RTA-16-A 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 75128934

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)50、63 仕様●寸法ER(mm):R14●寸法EW(mm):20(-0.1〜0) 注文コード75128934 品番RTA-16-A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内径・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法ER(mm):R14●寸法EW(mm):20(-0.1〜0) 内径(Φmm)50、63 寸法A(mm)33 寸法D(mm)27 寸法J(mm)- 寸法CD(mm)Φ14H9 寸法LE(mm)- 寸法CP(mm)- 寸法CA(mm)60 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法CC(mm)20 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)- 寸法CE(mm)- 寸法CK(mm)- 寸法CT(mm)- 寸法KKM16×1.5 寸法ED(mm)- 寸法EF(mm)- 寸法RA(mm)74 寸法TW(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)Φ28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする