RTH-20-H 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 75128952

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)40 仕様●寸法EM(mm):25(-0.4〜-0.1)●寸法ER(mm):R23●寸法AV(mm):32(Bロッド) 注文コード75128952 品番RTH-20-H
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内径・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法EM(mm):25(-0.4〜-0.1)●寸法ER(mm):R23●寸法AV(mm):32(Bロッド) 内径(Φmm)40 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)8 寸法CD(mm)- 寸法LE(mm)23 寸法CP(mm)- 寸法CA(mm)- 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法CC(mm)- 寸法CR(mm)20 寸法CV(mm)- 寸法CE(mm)60 寸法CK(mm)Φ16H10 寸法CT(mm)- 寸法KKM20×1.5(Bロッド) 寸法ED(mm)Φ39 寸法EF(mm)- 寸法RA(mm)80 寸法TW(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする