SHRM8 シャフトホルダ SS400 大阪魂 75139775 SHRM8 シャフトホルダ SS400 大阪魂 75139775

シャフトホルダ SS400

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75139775 品番 SHRM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

寸法C(Φmm)3.5 寸法D(Φmm)12 寸法D1(Φmm)28 寸法H(mm)16 寸法P(mm)20 寸法T(mm)5 寸法h(mm)10 軸穴径d(Φmm)8 形状フランジ形 ねじ径MM3 用途シャフトの固定などに。 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75139793
2023-08-31
用途:
ばらまき機の電動化
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

手動のばらまき機を電動化しコンベアー延長するも、動きが今一つ、そこでチェーンローラーを追加で組み込みローラー止めとして使用

対象商品:
75139784
2022-02-18
用途:
機械部品として
その他業種

すぐに届いて助かりました。
止めねじが二か所あるのもよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
75139811
2021-08-27
用途:
部品交換
卸売・小売業

ウォークイン型冷凍庫の庫内安全押棒の手で押すプラの部分が割れたため。
同じ部品に交換した場合再び割れる恐れがあるため径の適合しそうな
「シャフトホルダ SS400」を取り付け。
想定された用途とは違う使い方ですが剛性が高く満足しています。

対象商品:
75139775
2021-11-26
用途:
モ−タ−と作業台のジョイントとして

作業台が回転するのですが小さい軸の中心の役割をするのですが思いの外安定して安心です。

対象商品:
75139784
2021-04-05
用途:
バイクのタイヤ交換
サービス業

バイクのタイヤ交換の際にハンディホイールバランサーを挿して軸を作る為に購入。
予定通り行きました!

1人が参考にしています
対象商品:
75139775
2020-09-23
用途:
チェン除草装置のロープ巻取りドラムの駆動スプロケット取付
農・林・水産業

精度・仕上げ共品質は問題なし、価格が安ければなお良し

対象商品:
75139811
2020-05-15
用途:
ベルトサンダー作製

芝刈り機のモーターを利用してベルトサンダーを制作、軸受け及びシャフトが最適な出来上がりです。

対象商品:
75139766
2019-07-20
用途:
釣りの自動シャクリキに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

穴径が精密にできておりがたもなく安心して使用できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする