曜日別特売
SHRS5 シャフトホルダ SUS304 大阪魂 75139854

 

SHRS5 シャフトホルダ SUS304 大阪魂 75139854
SHRS5 シャフトホルダ SUS304 大阪魂 75139854

シャフトホルダ SUS304

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)5
ねじ径MM3
内容量1個注文コード75139854品番SHRS5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

用途シャフトの固定などに。寸法C(Φmm)3.5寸法D(Φmm)10寸法D1(Φmm)25寸法H(mm)12寸法P(mm)18寸法T(mm)3.5寸法h(mm)7軸穴径d(Φmm)5形状フランジ形ねじ径MM3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 水車のシャフト受け
土屋建築

大きさが少し小さかった、もう少し大きいサイズの物があるといいと思います。

2025-03-07
用途: シャフト固定・位置決め
製造業

これを探していた! 内径精度も非常に高く、シャフトが吸いつくような質感に感動すら覚えた程です。シャフトに油性ペンで一周マーキングすると自重落下でもそこにピタリと止まります。
六角レンチでの取り付けもスムーズで、いい感じに食い込んで固定してくれます。この丸型フランジにして正解でした。
SS400タイプもありますが、耐久性を考慮してSUS304にしました。堅牢な作りで、私の使用環境では故意に壊そうとしないと破壊は出来無さそうな作りです。

対象商品 : 75139881
2024-05-24
用途: 治具として
製造業

丸棒を加工する際の治具にちょうど良かったので購入しましたが良い品質のものでした。

2024-03-23
用途: ディスクサンダー作成用
製造業

自作のディスクサンダーを作成するために購入しました
質感精度共に満足しております
価格がもう少し安ければありがたいなと思う位です

対象商品 : 75139897
2021-12-16
用途: モーターの回転軸をシャフトホルダーに接続し、回転盤を回転する
岸本技術コンサルタント事務所

満足。期待どうりです。ただ、長さの寸法が少し合わず、旋盤で短くした。

対象商品 : 75139881
2020-06-02
用途: 自作ディスクサンダー製作に使用
KOSEKI AUDIOその他業種

大変精工に出来上がっています。フランジがもう10m/m大きいサイズが有るといいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 75139881
2019-04-15
用途: ロボット製作
その他業種

とても精度が良く満足しています
また、質感もいい感じです

対象商品 : 75139881
2016-07-27
用途: 蜂蜜遠心分離機の製作部品。
その他業種

フランジの厚みや寸法がもう少し豊富だと有り難いが、満足してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする