※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHRS20 シャフトホルダ SUS304 大阪魂 75139924 SHRS20 シャフトホルダ SUS304 大阪魂 75139924

シャフトホルダ SUS304

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75139924 品番 SHRS20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

寸法C(Φmm)5.5 寸法D(Φmm)28 寸法D1(Φmm)50 寸法H(mm)32 寸法P(mm)39 寸法T(mm)8 寸法h(mm)20 軸穴径d(Φmm)20 形状フランジ形 ねじ径MM5 用途シャフトの固定などに。 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
水車のシャフト受け
土屋建築 様

大きさが少し小さかった、もう少し大きいサイズの物があるといいと思います。

2025-03-07
用途:
シャフト固定・位置決め
製造業

これを探していた! 内径精度も非常に高く、シャフトが吸いつくような質感に感動すら覚えた程です。シャフトに油性ペンで一周マーキングすると自重落下でもそこにピタリと止まります。
六角レンチでの取り付けもスムーズで、いい感じに食い込んで固定してくれます。この丸型フランジにして正解でした。
SS400タイプもありますが、耐久性を考慮してSUS304にしました。堅牢な作りで、私の使用環境では故意に壊そうとしないと破壊は出来無さそうな作りです。

対象商品:
75139881
2024-05-24
用途:
治具として
製造業

丸棒を加工する際の治具にちょうど良かったので購入しましたが良い品質のものでした。

2024-03-23
用途:
ディスクサンダー作成用
製造業

自作のディスクサンダーを作成するために購入しました
質感精度共に満足しております
価格がもう少し安ければありがたいなと思う位です

対象商品:
75139897
2021-12-16
用途:
モーターの回転軸をシャフトホルダーに接続し、回転盤を回転する
岸本技術コンサルタント事務所 様

満足。期待どうりです。ただ、長さの寸法が少し合わず、旋盤で短くした。

対象商品:
75139881
2020-06-02
用途:
自作ディスクサンダー製作に使用
KOSEKI AUDIO 様 (その他業種)

大変精工に出来上がっています。フランジがもう10m/m大きいサイズが有るといいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
75139881
2019-04-15
用途:
ロボット製作
その他業種

とても精度が良く満足しています
また、質感もいい感じです

対象商品:
75139881
2016-07-27
用途:
蜂蜜遠心分離機の製作部品。
その他業種

フランジの厚みや寸法がもう少し豊富だと有り難いが、満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする