安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
水銀-20〜100
全長(mm)
300×径3
注文コード
75146926
品番
1-72-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
温度測定範囲・全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
細いガラス管の温度計です。全没式です。
温度範囲(℃)
-20〜100(水銀)
全長(mm)
300×径3
温度測定範囲(℃)
水銀-20〜100
アズワン品番
64-0706-30
材質
感温液:水銀
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75146926
1-72-2
75146917
1-72-1
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没
安藤計器製工所
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ代替品