足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75147355 品番 1-38-5
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0〜50 浸没線(mm)300・360 アズワン品番64-0706-76 全長(mm)900 目盛(℃)1 設置方式部分浸没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする