安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75147416
品番
1-39-6
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
温度範囲(℃)
-20〜50
温度測定範囲(℃)
-20〜50
アズワン品番
64-0706-82
全長(mm)
1000
浸没線(mm)
400
目盛(℃)
1
設置方式
浸没:400mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000