曜日別特売
NEL2006GW LE9 LB20形埋込非常灯800 lm白色 Panasonic(パナソニック) 75147531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB20形埋込非常灯800 lm白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75147531
品番
NEL2006GW LE9
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
仕様
非常用照明器具・800Lmタイプ・非調光・Ra83
その他
【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
LED
白色
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする