平直型保護枠入温度計 標準直型 -10〜50℃ AMS-1050シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75148658 品番 AMS-1050-50H-B
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付。

感温部(mm)Φ13×L50 アズワン品番64-5230-21 温度範囲(℃)-10〜50(赤液) 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)1 特殊用途工業用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする