曜日別特売

MOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード75149080品番113900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

6100 シリーズは、Technosynthese®;(化学合成)ベースのエンジンオイルで、主に欧州車向けに設計されたエンジンオイルです。
より幅広いユーザー様に対応するよう、2 種類を設定しております。
環境対応タイプで、8100 X-clean 5W40の廉価版 ACEA C3 規格を取得し、 BMW LL-04の性能を満足しています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする