135平型保護枠入温度計 135型 0〜100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75150627 品番 AM135-0100-35H-B
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付

感温部(mm)Φ13×L35 アズワン品番64-5232-20 温度範囲(℃)0〜100(赤液) 温度測定範囲(℃)赤液0〜100 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)2 特殊用途工業用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする