画像準備中

水性アールネート(屋内木部床用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード75166501 品番040-5150-01
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

水性の一液架橋型ウレタン樹脂の採用で、床用塗料に必要な耐摩耗性
にすぐれ、木部を長期間美しくまもる屋内専用の透明仕上げ用の塗料です。従来の溶剤型塗料
と比べて、VOC量がはるかに少なく、また非トルエン・キシレン塗料のため、学校などの教育
施設をはじめとする屋内の木製床用に最適の塗料です。

用途
屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ
木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など
危険物の類別非危険物
関連資料:(1.63MB)
注意
※気温が低いときや湿度が高い場合には、完全な塗膜ができにくく十分な性能を発揮できませんので、気温5℃以下、湿度85%
※以上での塗装は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする