デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75170044 品番D24PE60FL(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。

ひょう量(g)60000 目量(g)10 計量皿寸法(mm)400×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×612×940 幅(mm)400 奥行(mm)612 高さ(mm)940 質量(g)15000 精度繰り返し性(標準偏差):10g、直線性:±10g 材質塗装スチール(表示部用ポール) 質量(kg)15 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) 最小表示(g)10 本体寸法(mm)400×612×940 表示形式デジタル 繰返し性10g(標準偏差) 測定モード重量、個数、合計 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 通信出力RS232(別売) 直線性±10g アズワン品番63-5729-64-20 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする