デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75170096 品番 D52XW30WQDR6JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)

ひょう量(g)15000/30000 目量(g)1/2 計量皿寸法(mm)305×305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×422×604 幅(mm)305 奥行(mm)422 高さ(mm)604 質量(g)10000 精度繰り返し性(標準偏差):2/4g、直線性:±2/4g 質量(kg)10 種類台はかり 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) ひょう量(kg)15、30 最小表示(g)1、2 本体寸法(mm)305×422×604 表示形式デジタル 繰返し性2/4g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 直線性±2/4g 材質(ポール)ステンレス(表示部用) 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-58-56 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 ポール長(mm)374(表示部用) 校正証明書一般校正 材質(表示部)ステンレス
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする