デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(g)6000/15000 ひょう量(kg)6、15 注文コード75170157 品番D52P15RQDR1JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥175,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はひょう量など7種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)

ひょう量(g)6000/15000 目量(g)0.5/1 計量皿寸法(mm)305×305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×422×574 幅(mm)305 奥行(mm)422 高さ(mm)574 質量(g)10000 精度繰り返し性(標準偏差):1/2g、直線性:±1/2g 質量(kg)10 種類台はかり 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) ひょう量(kg)6、15 最小表示(g)0.5、1 本体寸法(mm)305×422×574 表示形式デジタル 繰返し性1/2g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 直線性±1/2g 材質(ポール)塗装スチール(表示部用) 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-48-56 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 ポール長(mm)374(表示部用) 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABS
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする