安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度範囲(℃)
-50〜0
注文コード
75172835
品番
1-NM-00-VC(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
温度範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
温度範囲(℃)
-50〜0
アズワン品番
64-0702-52
仕様
全浸没:感温液すべてを浸して使用、感温液:TOL(赤色)トルエン、基本検査ポイント:-50、-40、-30、-20、-10、0℃
全長(mm)
400
直径(Φmm)
9
目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000